Laser de linha
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Laser de linha
2C511771
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
Linha laser Bosch GCL 2-50 C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2C511771
Peso
0.6
Memória do valor medido
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
20
Rota de sinalização rotativa
Sim
Precisão (mm)
0.3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso
0.6
Memória do valor medido
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
20
Rota de sinalização rotativa
Sim
Precisão (mm)
0.3
Comprimento de onda do sensor (nm)
635
Grau de proteção (IP)
IP54
Classe laser
Classe 2
Marca
Bosch
Código pautal
90153010
Model
GCL 2-50 C
Type
Line Laser
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2C511771
EAN
3165140865593
UBB
500652005652
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
0601066G02