Service Bus
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
Maquinação
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
Limas & planos
Limas & grosas
Limas
G2972.001.770
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
Limas de rosca Gedore 140 Metric
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Aço cromo-vanádio, revestido a níquel ISO, Aço cromo-vanádio, revestido a níquel ISO
Descrição completa
Referência
G2972.001.770
Forma
Outro
Comprimento total (mm)
230
Comprimento da lâmina (mm)
230
Largura da lâmina (mm)
10
Marca
Gedore
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Outro
Comprimento total (mm)
230
Comprimento da lâmina (mm)
230
Largura da lâmina (mm)
10
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
105
Código pautal
8203100000
Type
Thread File
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Aço cromo-vanádio, revestido a níquel ISO, Aço cromo-vanádio, revestido a níquel ISO
Números do artigo
Referência
G2972.001.770
EAN
4010886640968
UBB
240135049569
UNSPSC
27111900
Artigo do fabricante nr
6409640