text.skipToContent text.skipToNavigation

Limas de rosca Gedore 140 A UNF/UNC


Aço cromo-vanádio, revestido a níquel ISO, Aço cromo-vanádio, revestido a níquel ISO

Referência G2972.001.775
Forma Outro
Comprimento total (mm) 230
Comprimento da lâmina (mm) 230
Largura da lâmina (mm) 10
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificações

Forma Outro
Comprimento total (mm) 230
Comprimento da lâmina (mm) 230
Largura da lâmina (mm) 10
Marca Gedore
Peso por peça (g) 115
Type Thread File

Descrição

Aço cromo-vanádio, revestido a níquel ISO, Aço cromo-vanádio, revestido a níquel ISO

Números do artigo

Referência G2972.001.775
EAN 4010886640975
UBB 240135060277
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 6409720
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.