text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima Tyrolit 6 x 100


As limas quadradas são utilizadas principalmente para a maquinação eficiente de ferramentas nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas de carboneto de tungsténio ou com ponta de carboneto de tungsténio e são de cor cinzenta-verde. A cor laranja é utilizada princi

Referência 4D458027
Largura 6
Forma Retangular
Espessura (mm) 6
Comprimento (mm) 100
Material Carboneto de silício
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 6
Forma Retangular
Espessura (mm) 6
Comprimento (mm) 100
Material Carboneto de silício
Granulação 240
Marca Tyrolit
Type Square File

Descrição

As limas quadradas são utilizadas principalmente para a maquinação eficiente de ferramentas nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas de carboneto de tungsténio ou com ponta de carboneto de tungsténio e são de cor cinzenta-verde. A cor laranja é utilizada principalmente para todos os tipos de aço e aço inoxidável. Graças à variedade de tamanhos de grão, pode selecionar a ferramenta perfeita para a sua aplicação.

Números do artigo

Referência 4D458027
EAN 9003170007498
UBB 500683016348
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 749
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.