Nedtrain Oud
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
Limas & planos
Limas & grosas
Limas
S5312.002.300
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
Lima triangular Bahco peça semi-doce 1-170-12-2-0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
S5312.002.300
Forma
Três quadrados
Comprimento total (mm)
300
Comprimento da lâmina (mm)
300
Largura da lâmina (mm)
19.5
Altura da lâmina (mm)
19.5
Forma do corte
Corte curvo
Número de cortes
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Três quadrados
Comprimento total (mm)
300
Comprimento da lâmina (mm)
300
Largura da lâmina (mm)
19.5
Altura da lâmina (mm)
19.5
Forma do corte
Corte curvo
Número de cortes
2
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
365
Código pautal
8203100000
Type
Three Square File
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S5312.002.300
EAN
7311518020064
UBB
400135806638
UNSPSC
27111900
Artigo do fabricante nr
1-170-12-2-0