Nedtrain Oud
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
Limas & planos
Limas & grosas
Limas
S5310.003.100
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
Lima quadrada Bahco 160 1-160-04-3-0
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
S5310.003.100
Forma
Quadrada
Comprimento total (mm)
100
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
4.5
Altura da lâmina (mm)
4.5
Forma do corte
Corte curvo
Número de cortes
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Quadrada
Comprimento total (mm)
100
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
4.5
Altura da lâmina (mm)
4.5
Forma do corte
Corte curvo
Número de cortes
3
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
15
Código pautal
8203100000
Type
Square File
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S5310.003.100
EAN
7311518019808
UBB
400135251553
UNSPSC
27111900
Artigo do fabricante nr
1-160-04-3-0