Nedtrain Oud
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
Limas & planos
Limas & grosas
Limas
S5314.001.250
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
Lima Meio Redonda Bahco 210 1-210-10-1-0
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
S5314.001.250
Forma
Faca
Comprimento total (mm)
250
Comprimento da lâmina (mm)
250
Largura da lâmina (mm)
25
Altura da lâmina (mm)
7
Forma do corte
Corte curvo
Número de cortes
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Faca
Comprimento total (mm)
250
Comprimento da lâmina (mm)
250
Largura da lâmina (mm)
25
Altura da lâmina (mm)
7
Forma do corte
Corte curvo
Número de cortes
1
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
270
Código pautal
8203100000
Type
Half-Round File
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S5314.001.250
EAN
7311518020163
UBB
400135121046
UNSPSC
27111900
Artigo do fabricante nr
1-210-10-1-0