text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima Meio Redonda Bahco 210 1-210-08-3-0


Utilização. Para limagem de superfícies planas, côncavas e furos largos. Adequada para o trabalho de desbate.Forma. Bordas e superfícies afiladas em direcção à ponta. As medidas de 4" e 6" totalmente afiladas, as de 8" e maiores, semi-afiladas. Corte duplo.Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = 1/2 murço, 3 = Murço Suitable for deburring work Shape: Edges and surfaces tapered towards the tip 4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed Double cut Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth

Referência S5314.003.200
Forma Faca
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 20.5
Altura da lâmina (mm) 6
Forma do corte Corte curvo
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Faca
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 20.5
Altura da lâmina (mm) 6
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por peça (g) 131
Type Half-Round File

Números do artigo

Referência S5314.003.200
EAN 7311518020156
UBB 400135122036
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-210-08-3-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.