text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima meia-volta com agulha 304 2-304-14-0-0


Utilização. Limagem fina e polimento. Usada por gravadores, técnicos de precisão, fabricantes de instrumentos, relojoeiros e ourives.Forma. Bordas e superfíces afiladas. Superfícies planas e convexas de corte duplo.Embalagem industrial sem cabo.Tipo de corte: 0 = Bastardo, 1 = 1/2 murço, 2 = Murço, 4 = Muito murço Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths Shape: Surfaces taper to a point, flat and convex surfaces double cut Type of cut: 0 = Bastard, 1= Second, 2 = Smooth, 4 = Dead smooth

Referência S5341.304.140
Forma Faca
Comprimento total (mm) 140
Comprimento da lâmina (mm) 140
Largura da lâmina (mm) 5
Altura da lâmina (mm) 1.7
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Faca
Comprimento total (mm) 140
Comprimento da lâmina (mm) 140
Largura da lâmina (mm) 5
Altura da lâmina (mm) 1.7
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 0
Marca Bahco
Type Half-Round File

Números do artigo

Referência S5341.304.140
EAN 7311518044183
UBB 400135811331
UNSPSC 27111925
Artigo do fabricante nr 2-304-14-0-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.