Nedtrain Oud
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
Limas & planos
Limas & grosas
Limas de unhas
S5338.301.140
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
Lima de Agulhas Bahco 301 2-301-14-0-0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
S5338.301.140
Forma
Lima plana
Comprimento total (mm)
140
Comprimento da lâmina (mm)
140
Largura da lâmina (mm)
4.8
Altura da lâmina (mm)
1.1
Forma do corte
Corte curvo
Número de cortes
0
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Lima plana
Comprimento total (mm)
140
Comprimento da lâmina (mm)
140
Largura da lâmina (mm)
4.8
Altura da lâmina (mm)
1.1
Forma do corte
Corte curvo
Número de cortes
0
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
110
Código pautal
8203100000
Type
Edges Tapered Needle File
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S5338.301.140
EAN
7311518190569
UBB
400135808873
UNSPSC
27111925
Artigo do fabricante nr
2-301-14-0-0