text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima de agulha de marcação Bahco 313 2-313-16-0-0


Utilização. Limagem fina e polimento. Usada por gravadores, técnicos de precisão, fabricantes de instrumentos, relojoeiros e ourives.Forma. Idêntica à meia-cana convencional ref. 2-304. Superficies afiladas para a ponta. Duplo corte, com uma face lisa.Embalagem industrial sem cabo.. Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths Shape: Conventional half round needle file Surface tapers to a point Double cut on radius with uncut flat side Type of cut: 0 = Bastard

Referência S5349.313.160
Forma Faca
Comprimento total (mm) 160
Comprimento da lâmina (mm) 160
Largura da lâmina (mm) 5.6
Altura da lâmina (mm) 1.8
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Faca
Comprimento total (mm) 160
Comprimento da lâmina (mm) 160
Largura da lâmina (mm) 5.6
Altura da lâmina (mm) 1.8
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 0
Marca Bahco
Type Half-Round File

Números do artigo

Referência S5349.313.160
EAN 7311518191177
UBB 400135816793
UNSPSC 27111925
Artigo do fabricante nr 2-313-16-0-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.