Limas de unhas
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
Limas & planos
Limas & grosas
Limas de unhas
S5337.300.140
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
Lima Agulha Manual Bahco 300 2-300-14-0-0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
S5337.300.140
Forma
Lima plana
Comprimento total (mm)
140
Comprimento da lâmina (mm)
140
Largura da lâmina (mm)
4.8
Altura da lâmina (mm)
1.1
Forma do corte
Corte curvo
Número de cortes
0
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Lima plana
Comprimento total (mm)
140
Comprimento da lâmina (mm)
140
Largura da lâmina (mm)
4.8
Altura da lâmina (mm)
1.1
Forma do corte
Corte curvo
Número de cortes
0
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
110
Código do produto
8203100000
Type
Needle Flat File
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S5337.300.140
EAN
7311518044138
UBB
400135808048
UNSPSC
27111925
Artigo do fabricante nr
2-300-14-0-0