Roquetes
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
Gama ferramentas
Chave de roquete & acessórios
Roquetes
8V850132
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
Lever-action reversible ratchet 916HPS 1/2 inch 90 teeth 2-component handle HAZET
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8V850132
Isolado
Não
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
275
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Aço
Tamanho da ligação
1/2 polegada
À prova de explosão
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
275
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Aço
Tamanho da ligação
1/2 polegada
À prova de explosão
Não
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Ângulo de rotação para trás (°)
4
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Bloqueio da chave
Sim
Desbloqueio integrado
Não
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Adequado para chaves de caixa
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Hazet
Type
916HPS
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8V850132
EAN
4000896237258
UBB
500583660013
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
8000791568