text.skipToContent text.skipToNavigation

Lever-action reversible ratchet 8816P 3/8 inch 30 teeth reverse lever HAZET


Referência 8K637845
Isolado Não
Peso 260
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 199
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 260
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 199
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Ângulo de rotação para trás (°) 12
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Hazet

Números do artigo

Referência 8K637845
EAN 4000896042203
UBB 500583510457
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 8816P
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.