Roquetes
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
Gama ferramentas
Chave de roquete & acessórios
Roquetes
0E114677
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
Lever-action reversible ratchet 863 HP 1/4 inch 90 teeth reverse lever HAZET
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0E114677
Isolado
Não
Peso
80
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
116
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Aço
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Peso
80
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
116
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Aço
Tamanho da ligação
1/4 polegada
À prova de explosão
Não
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Ângulo de rotação para trás (°)
4
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Bloqueio da chave
Não
Desbloqueio integrado
Não
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Adequado para chaves de caixa
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Hazet
Type
863HP
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0E114677
EAN
4000896226917
UBB
500573652772
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
863P