text.skipToContent text.skipToNavigation

LED torch P7R Core 15/440/1000/1400 lm rechargeable battery 1 Li-Ion LEDLENSER


Referência 9D550319
Desenho Arame
Cor da caixa Preto
Recarregável Sim
Comprimento (mm) 158
Tipo de lâmpada LED não trocável
Grau de proteção (IP) IP68
Com fonte de luz Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Arame
Cor da caixa Preto
Recarregável Sim
Comprimento (mm) 158
Tipo de lâmpada LED não trocável
Grau de proteção (IP) IP68
Com fonte de luz Sim
Tipo de bateria Outro
Peso total (g) 71
Número de pilhas 1
Com pilhas Sim
Marca Ledlenser
Código pautal 85131000
Model P
Type P7R Core; 502181

Números do artigo

Referência 9D550319
EAN 4058205020510
UBB 500583760342
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 4000901283
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.