text.skipToContent text.skipToNavigation

LED torch P4R Core 15/90/200 lm, rechargeable battery 1 Li-Ion 15/60/90 m LEDLENSER


Referência 0L596070
Desenho Arame
Cor da caixa Preto
Recarregável Sim
Comprimento (mm) 154
Tipo de lâmpada LED não trocável
Grau de proteção (IP) IP54
Com fonte de luz Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Arame
Cor da caixa Preto
Recarregável Sim
Comprimento (mm) 154
Tipo de lâmpada LED não trocável
Grau de proteção (IP) IP54
Com fonte de luz Sim
Tipo de bateria Outro
Peso total (g) 19
Número de pilhas 1
Com pilhas Sim
Marca Ledlenser
Model P
Type P4R Core; 502177

Números do artigo

Referência 0L596070
EAN 4058205020398
UBB 500573751855
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 4000901280
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.