Lanternas
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
Luzes
Lanternas
0Z184154
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
LED torch 1000 lm Li-ion 205 m PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Z184154
Com cabo de ligação e ficha
Não
Tipo de tensão
CC
Diâmetro
29
Com interrutor
Sim
Com ficha CEE
Não
Recarregável
Sim
Comprimento (mm)
141
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Com cabo de ligação e ficha
Não
Tipo de tensão
CC
Diâmetro
29
Com interrutor
Sim
Com ficha CEE
Não
Recarregável
Sim
Comprimento (mm)
141
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tensão nominal (V)
3.7 - 3.7
Grau de proteção (IP)
IP66
Com tampa de proteção
Não
Com fonte de luz
Sim
Tipo de bateria
Lithium-ions
Temperatura da cor (K)
7700 - 7700
Potência máxima do sistema (W)
10
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
1000
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Z184154
EAN
4015448783732
UBB
500573924122
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
4000877175