Lanternas
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
Luzes
Lanternas
4X686773
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
LED spotlight NOVA 6K 42 W 600–6000 lm 5 m H05RN-F 3 x 1 mm² IP67 SCANGRIP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4X686773
Largura
267
Suporte da lâmpada
Nenhum
Secção transversal do condutor (mm²)
1
Tipo de ligação
Outro
Cor da caixa
Outro
Com tomada de corrente
Não
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
267
Suporte da lâmpada
Nenhum
Secção transversal do condutor (mm²)
1
Tipo de ligação
Outro
Cor da caixa
Outro
Com tomada de corrente
Não
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Adequado para montagem na parede
Não
Adequado para montagem suspensa
Não
Caixa de material
Alumínio
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Comprimento do cabo de ligação (m)
5
Resistência ao impacto
IK07
Tensão nominal (V)
100 - 240
Fonte de alimentação de emergência integrada
Sim
Grau de proteção (IP)
IP67
Com tampa de proteção
Não
Com fonte de luz
Sim
Com suporte para tripé
Não
Adequado para montagem embutida
Sim
Adequado para montagem em superfície
Não
Temperatura da cor (K)
6000 - 6000
Potência máxima do sistema (W)
42
Cor da luz
Outro
Adequado para montagem transversal
Não
Adequado para montagem em pedestal/piso
Não
Adequado para montagem em calha de luz
Não
Adequado para montagem em grampo
Não
Fluxo luminoso (lm)
600 - 6000
Grau de proteção (NEMA)
Outro
Potenciómetro de regulação da intensidade da luz (integrado)
Sim
Sistema proprietário do fabricante de regulação da intensidade da luz
Sim
Adequado para sistema de cabos de baixa tensão
Sim
Cobertura de proteção do material
Outro
Adequado para montagem no teto
Não
Com rodas
Não
Marca
ScanGrip
Model
NOVA cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4X686773
EAN
5708997354421
UBB
500582303896
UNSPSC
32111503
Artigo do fabricante nr
03.5442