text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight NOVA 4K 30 W 400–4000 lm 5 m H05RN-F 3 x 1 mm² IP67 SCANGRIP


Referência 6Y250119
Largura 235
Suporte da lâmpada Nenhum
Secção transversal do condutor (mm²) 1
Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Outro
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Embalado por 1

Especificações

Largura 235
Suporte da lâmpada Nenhum
Secção transversal do condutor (mm²) 1
Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Outro
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Adequado para montagem na parede Não
Adequado para montagem suspensa Não
Caixa de material Alumínio
Tipo de lâmpada LED não trocável
Comprimento do cabo de ligação (m) 5
Resistência ao impacto IK07
Tensão nominal (V) 100 - 240
Fonte de alimentação de emergência integrada Sim
Grau de proteção (IP) IP67
Com tampa de proteção Não
Com fonte de luz Sim
Com suporte para tripé Não
Adequado para montagem embutida Sim
Adequado para montagem em superfície Não
Temperatura da cor (K) 6000 - 6000
Potência máxima do sistema (W) 30
Cor da luz Outro
Adequado para montagem transversal Não
Adequado para montagem em pedestal/piso Não
Adequado para montagem em calha de luz Não
Adequado para montagem em grampo Não
Fluxo luminoso (lm) 400 - 4000
Grau de proteção (NEMA) Outro
Potenciómetro de regulação da intensidade da luz (integrado) Sim
Sistema proprietário do fabricante de regulação da intensidade da luz Sim
Adequado para sistema de cabos de baixa tensão Sim
Cobertura de proteção do material Outro
Adequado para montagem no teto Não
Com rodas Não
Marca ScanGrip
Código do produto 85131000
Model NOVA cable

Números do artigo

Referência 6Y250119
EAN 5708997354407
UBB 500582989645
UNSPSC 32111503
Artigo do fabricante nr 03.5440
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.