Lanternas
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
Luzes
Lanternas
5D333681
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
LED spotlight NOVA 42 W 600–6000 lm 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² Li-ion 5200 mAh SCANGRIP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5D333681
Largura
267
Suporte da lâmpada
Nenhum
Secção transversal do condutor (mm²)
0.75
Tipo de ligação
Outro
Cor da caixa
Outro
Com tomada de corrente
Não
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
267
Suporte da lâmpada
Nenhum
Secção transversal do condutor (mm²)
0.75
Tipo de ligação
Outro
Cor da caixa
Outro
Com tomada de corrente
Não
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Caixa de material
Alumínio
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Comprimento do cabo de ligação (m)
5
Resistência ao impacto
IK07
Tensão nominal (V)
100 - 240
Grau de proteção (IP)
IP67
Com tampa de proteção
Não
Com fonte de luz
Sim
Com suporte para tripé
Não
Temperatura da cor (K)
6000 - 6000
Potência máxima do sistema (W)
42
Cor da luz
Outro
Fluxo luminoso (lm)
600 - 6000
Grau de proteção (NEMA)
Outro
Adequado para sistema de cabos de baixa tensão
Sim
Cobertura de proteção do material
Outro
Com rodas
Não
Marca
ScanGrip
Model
NOVA rechargeable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5D333681
EAN
5708997354438
UBB
500582397294
UNSPSC
32111503
Artigo do fabricante nr
03.5443