Lanternas
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
Luzes
Lanternas
7K069125
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
LED spotlight 50 W 800-4500 lm Li-ion 5200 mAh 14.8 V IP54 PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7K069125
Cor
Branco
Cor da caixa
Outro
Tipo de tensão
CC
Com controlo remoto
Não
Comprimento
308
Possibilidade de operação remota
Não
Tensão nominal (V)
14.8 - 14.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Branco
Cor da caixa
Outro
Tipo de tensão
CC
Com controlo remoto
Não
Comprimento
308
Possibilidade de operação remota
Não
Tensão nominal (V)
14.8 - 14.8
Grau de proteção (IP)
IP54
Cor da luz de acordo com a norma EN 12464-1
Luz do dia branca > 5300 K
Tipo de vidro/cobertura
Nenhum
Corrente nominal (A)
600 - 600
Temperatura da cor (K)
6000 - 6000
Suporte IFTTT disponível
Não
Potência da lâmpada (W)
50 - 50
Fluxo luminoso (lm)
800 - 4500
Lâmpada de filamento
Não
Ângulo de feixe (°)
90 - 180
Compatível com Apple HomeKit
Não
Compatível com o Google Assistant
Não
Compatível com Amazon Alexa
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7K069125
EAN
4015448782742
UBB
500583143572
UNSPSC
32111503
Artigo do fabricante nr
4000873354