Lanternas
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
Luzes
Lanternas
9V326097
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
LED spotlight 50 W 3660 lm 5 m H07RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9V326097
Cor
Branco
Cor da caixa
Outro
Tipo de tensão
CA
Com controlo remoto
Não
Comprimento (mm)
300
Possibilidade de operação remota
Não
Tensão nominal (V)
230 - 230
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Branco
Cor da caixa
Outro
Tipo de tensão
CA
Com controlo remoto
Não
Comprimento (mm)
300
Possibilidade de operação remota
Não
Tensão nominal (V)
230 - 230
Grau de proteção (IP)
IP65
Cor da luz de acordo com a norma EN 12464-1
Luz do dia branca > 5300 K
Tipo de vidro/cobertura
Outro
Vida útil nominal média (h)
1000
Temperatura da cor (K)
6500 - 6500
Consumo de energia ponderado em 1000 horas (kWh)
50
Suporte IFTTT disponível
Não
Potência da lâmpada (W)
50 - 50
Fluxo luminoso (lm)
3660 - 3660
Lâmpada de filamento
Não
Compatível com Apple HomeKit
Não
Compatível com o Google Assistant
Não
Compatível com Amazon Alexa
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9V326097
EAN
4015448747710
UBB
500583977904
UNSPSC
32111503
Artigo do fabricante nr
4000873344