België
Alemanha
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Itália
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
Login
Registar
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
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
Lanternas
Todas as categorias
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Material elétrico
Luzes
Lanternas
8C014217
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
LED spotlight 50 W 3660 lm 2 m H05RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8C014217
Cor
Branco
Cor da caixa
Preto
Tipo de tensão
CA
Com controlo remoto
Não
Comprimento (mm)
230
Possibilidade de operação remota
Não
Tensão nominal (V)
240 - 240
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Branco
Cor da caixa
Preto
Tipo de tensão
CA
Com controlo remoto
Não
Comprimento (mm)
230
Possibilidade de operação remota
Não
Tensão nominal (V)
240 - 240
Grau de proteção (IP)
IP65
Cor da luz de acordo com a norma EN 12464-1
Luz do dia branca > 5300 K
Tipo de vidro/cobertura
Outro
Vida útil nominal média (h)
1000
Temperatura da cor (K)
6500 - 6500
Consumo de energia ponderado em 1000 horas (kWh)
50
Suporte IFTTT disponível
Não
Potência da lâmpada (W)
50 - 50
Fluxo luminoso (lm)
3660 - 3660
Lâmpada de filamento
Não
Ângulo de feixe (°)
120 - 120
Compatível com Apple HomeKit
Não
Compatível com o Google Assistant
Não
Compatível com Amazon Alexa
Não
Marca
Promat
Código do produto
94054010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8C014217
EAN
4015448747680
UBB
500583388029
UNSPSC
32111503
Artigo do fabricante nr
4000873341