Lighting
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
Maquinação
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
Luzes
5W233116
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
LED spotlight 30 W 2200 lm 5 m H07RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5W233116
Cor
Branco
Cor da caixa
Outro
Tipo de tensão
CA
Com controlo remoto
Não
Comprimento (mm)
260
Possibilidade de operação remota
Não
Tensão nominal (V)
230 - 230
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Branco
Cor da caixa
Outro
Tipo de tensão
CA
Com controlo remoto
Não
Comprimento (mm)
260
Possibilidade de operação remota
Não
Tensão nominal (V)
230 - 230
Grau de proteção (IP)
IP65
Cor da luz de acordo com a norma EN 12464-1
Luz do dia branca > 5300 K
Tipo de vidro/cobertura
Outro
Vida útil nominal média (h)
1000
Temperatura da cor (K)
6500 - 6500
Consumo de energia ponderado em 1000 horas (kWh)
30
Suporte IFTTT disponível
Não
Potência da lâmpada (W)
30 - 30
Fluxo luminoso (lm)
2200 - 2200
Lâmpada de filamento
Não
Compatível com Apple HomeKit
Não
Compatível com o Google Assistant
Não
Compatível com Amazon Alexa
Não
Marca
Promat
Código pautal
94054010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5W233116
EAN
4015448747703
UBB
500582620695
UNSPSC
32111503
Artigo do fabricante nr
4000873343