Lanternas
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
Luzes
Lanternas
9G035255
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
LED rechargeable torch STICK LITE M 3.7 V 1800 mAh Li-ion 30-300 lm SCANGRIP LITE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9G035255
Largura
15
Desenho
Outro
Com cabo de ligação e ficha
Não
Tipo de tensão
CA/CC
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Com interrutor
Não
Com ficha CEE
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
15
Desenho
Outro
Com cabo de ligação e ficha
Não
Tipo de tensão
CA/CC
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Com interrutor
Não
Com ficha CEE
Não
Recarregável
Sim
Comprimento (mm)
34
Altura/profundidade (mm)
250
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Grau de proteção (IP)
IP20
Com tampa de proteção
Não
Com fonte de luz
Sim
Tipo de bateria
Outro
Temperatura da cor (K)
6500 - 6500
Potência máxima do sistema (W)
2.5
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
380
Cor da luz
Outro
Marca
Scangrip lite
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9G035255
EAN
5708997356661
UBB
500583785687
UNSPSC
32111503
Artigo do fabricante nr
03.5666