Lanternas
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
Luzes
Lanternas
0Q705943
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
LED rechargeable torch 3.7 V 2600 mAh Li-ion 7 W 100-700 lm charging time 4 h PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Q705943
Com cabo de ligação e ficha
Sim
Tipo de tensão
CC
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tensão nominal (V)
3.7-3.7
Com fonte de luz
Sim
Potência máxima do sistema (W)
7
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
700
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Com cabo de ligação e ficha
Sim
Tipo de tensão
CC
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tensão nominal (V)
3.7-3.7
Com fonte de luz
Sim
Potência máxima do sistema (W)
7
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
700
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Q705943
EAN
4015448782735
UBB
500573828018
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
4000873349