text.skipToContent text.skipToNavigation

LED rechargeable torch 3.7 V 1200 mAh ABS housing Li-ion 60-250 lm PROMAT


Referência 8P581130
Largura 55
Com cabo de ligação e ficha Sim
Tipo de tensão CC
Adequado para a potência da lâmpada (W) 1 - 1
Com interrutor Sim
Com ficha CEE Não
Comprimento (mm) 250
Embalado por 1

Especificações

Largura 55
Com cabo de ligação e ficha Sim
Tipo de tensão CC
Adequado para a potência da lâmpada (W) 1 - 1
Com interrutor Sim
Com ficha CEE Não
Comprimento (mm) 250
Altura/profundidade (mm) 35
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 3.7 - 3.7
Com tampa de proteção Não
Com fonte de luz Sim
Potência máxima do sistema (W) 4
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 250
Marca Promat
Código pautal 85131000

Números do artigo

Referência 8P581130
EAN 4015448747567
UBB 500583582308
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 4000877148
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.