Equipamento de jardim
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
Maquinação
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
Equipamento de energia para exteriores
Equipamento de jardim
8K734837
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
Lay-flat hose Admi®Flat internal dm 203 mm length 50 m blue roll ADMIRAL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8K734837
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
3.5
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Adequado para alimentos
Não
Diâmetro nominal
DN 200
Pressão de rotura mínima (bar)
10.5
Marca
Admiral
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
3.5
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Adequado para alimentos
Não
Diâmetro nominal
DN 200
Pressão de rotura mínima (bar)
10.5
Marca
Admiral
Código pautal
59090010
Type
602A-200-050
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8K734837
EAN
4006918312057
UBB
500583512016
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
4000353068