Equipamento de jardim
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
Equipamento de energia para exteriores
Equipamento de jardim
9O133680
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
Lay-flat hose Admi®Flat internal dm 152 mm length 50 m blue roll ADMIRAL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9O133680
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C
3.5
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal
DN 150
Pressão de rotura mínima
10.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C
3.5
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal
DN 150
Pressão de rotura mínima
10.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9O133680
EAN
4006918310152
UBB
500583909774
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
4000353067