Níveis laser, rotação
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
Maquinação
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Níveis laser, rotação
B4903.000.035
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
Conjunto de laser de rotação Bosch GRL 300HVGSet+DLE 40
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
B4903.000.035
Peso
1.8
Memória do valor medido
Não
Com controlo remoto
Sim
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
100
Rota de sinalização rotativa
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso
1.8
Memória do valor medido
Não
Com controlo remoto
Sim
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
100
Rota de sinalização rotativa
Sim
Precisão (mm)
3
Comprimento de onda do sensor (nm)
532
Grau de proteção (IP)
IP54
Tipo de bateria
NiMH
Classe laser
Classe 3R
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
1800
Model
GRL 300 HVG
Type
Rotation Laser
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4903.000.035
EAN
3165140583152
UBB
500613325116
UNSPSC
27111802
Artigo do fabricante nr
0601061701
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar