Laser de linha
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Laser de linha
8B881462
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
Laser de ponto/linha Bosch GCL 2-50 C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8B881462
Peso
0.6
Memória do valor medido
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
20
Rota de sinalização rotativa
Sim
Precisão (mm)
0.3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso
0.6
Memória do valor medido
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
20
Rota de sinalização rotativa
Sim
Precisão (mm)
0.3
Comprimento de onda do sensor (nm)
635
Grau de proteção (IP)
IP54
Classe laser
Classe 2
Marca
Bosch
Model
GCL 2-50 C
Type
Line Laser
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8B881462
EAN
3165140865579
UBB
500652005405
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
0601066G00