Níveis laser
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Níveis laser
0X736675
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
Laser de linha e de ponto Bosch GCL 2-50 CG em L-BOXX Feixe verde 20m ±0,3mm/m 1x Bateria GBA 12V
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0X736675
Peso
0.6
Memória do valor medido
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
20
Rota de sinalização rotativa
Sim
Precisão (mm)
0.3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso
0.6
Memória do valor medido
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
20
Rota de sinalização rotativa
Sim
Precisão (mm)
0.3
Comprimento de onda do sensor (nm)
500
Grau de proteção (IP)
IP54
Tipo de bateria
Lithium-ions
Classe laser
Classe 2
Marca
Bosch
Model
GCL 2-50 CG
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0X736675
EAN
3165140934527
UBB
500704847747
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
0601066H03