text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Laser Bosch GLL 3-50 (IP54)


Referência B4900.000.140
Peso 0.94
Memória do valor medido Não
Interface Não
Rota de sinalização visível Sim
Comprimento da via de sinalização (m) 10
Rota de sinalização rotativa Não
Precisão (mm) 0.3
Embalado por 1

Especificações

Peso 0.94
Memória do valor medido Não
Interface Não
Rota de sinalização visível Sim
Comprimento da via de sinalização (m) 10
Rota de sinalização rotativa Não
Precisão (mm) 0.3
Comprimento de onda do sensor (nm) 635
Grau de proteção (IP) IP54
Classe laser Classe 2
Marca Bosch

Números do artigo

Referência B4900.000.140
EAN 3165140662468
UBB 500620054964
UNSPSC 27111802
Artigo do fabricante nr 0601063800
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.