text.skipToContent text.skipToNavigation

LAPREN 706350 MM SIZE 7


Referência 70607KCL
Cor Verde
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.6
Classe de qualidade Outro
Material Latex
Tipo de fecho Jaqueta
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Verde
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.6
Classe de qualidade Outro
Material Latex
Tipo de fecho Jaqueta
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Sim
Com camada anti-derrapante Sim
Acabamento da superfície Outro
Tamanho da luva 7
Proteção contra riscos mecânicos Sim
Proteção contra riscos químicos Sim
Proteção contra o risco de microrganismos Sim
Proteção contra o calor e o risco de incêndio Não
Proteção contra o risco de frio Não
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva Não
Proteção contra o risco de radiação ionizante Não
Forrada Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de braçadeira Manga de braço
Marca Kcl
Peso por peça (g) 91
Model Lapren
Type Chemical Protective Gloves

Números do artigo

Referência 70607KCL
EAN 4008198770671
UBB 500620261387
UNSPSC 46181503
Artigo do fabricante nr 070607141E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.