Fornecimentos eléctricos
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
Luzes
Lâmpadas de trabalho
0E341979
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
Lanterna de mão LED Gedore 900 20 Li-MH com porta de carregamento Bateria de iões de lítio 620lm
Adiconar catálogo
Referência
0E341979
Largura
477
Com controlo remoto
Não
Comprimento (mm)
477
Altura/profundidade (mm)
50
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
477
Com controlo remoto
Não
Comprimento (mm)
477
Altura/profundidade (mm)
50
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Possibilidade de operação remota
Não
Com fonte de luz
Sim
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
620
Cor da luz
Multicolorido
Suporte IFTTT disponível
Não
Potência da lâmpada (W)
['16.000', '16.000']
Fluxo luminoso (lm)
['620.000', '620.000']
Lâmpada de filamento
Não
Compatível com Apple HomeKit
Não
Compatível com o Google Assistant
Não
Compatível com Amazon Alexa
Não
Marca
Gedore
Model
900 20
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Lâmpada LED/UV versátil, de design fino e com funções adicionais, especialmente para a indústria automóvel e industrial, mas também para uma variedade de utilizações em actividades de lazer, regulável continuamente e comutável em azul-violeta de LED para luz UV (para fugas de localização, por exemplo, em aparelhos de ar condicionado e bombas de calor), ganchos basculantes em ambos os lados, íman forte no pé ajustável a 45° e mini-íman de ponta forte para trazer peças acidentais perdidas onde o espaço é escasso, carregamento através da unidade de alimentação fornecida ou de uma interface USB, 620 lúmen
Números do artigo
Referência
0E341979
EAN
4010886954683
UBB
500704953743
UNSPSC
25191700
Artigo do fabricante nr
3108678