text.skipToContent text.skipToNavigation

Laboratório de Transdutores Stahlwille 40N-m-400N-m Quadrado interno3/4” D.156mm


patenteado para ambientes laboratoriais com gama de medição optimizada para a calibração de chaves dinamométricas e chaves de parafusos dinamométricas para utilização em conjunto com a unidade de calibração perfectControl® n.º 7794 ou com o sistema de calibração n.º 7706 elevado grau de precisão graças à conversão e digitalização das leituras no interior do próprio transdutor com ficha de precisão de bloqueio automático de alta qualidade não suscetível a forças laterais devido à construção de baixo perfil com certificado de calibração DAkkS valor de desvio do visor ± 0,5% da leitura mais detalhes a pedidofornecido em caixa de plástico resistente

Referência G0693.728.040
Tipo de acessórios/componentes Outro
Dispositivo de fixação 3/4 polegadas
Binário máximo (Nm) 400
Acessórios Sim
Peça Não
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Dispositivo de fixação 3/4 polegadas
Binário máximo (Nm) 400
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 5507
Código pautal 82041100
Type Transducer

Descrição

patenteado para ambientes laboratoriais com gama de medição optimizada para a calibração de chaves dinamométricas e chaves de parafusos dinamométricas para utilização em conjunto com a unidade de calibração perfectControl® n.º 7794 ou com o sistema de calibração n.º 7706 elevado grau de precisão graças à conversão e digitalização das leituras no interior do próprio transdutor com ficha de precisão de bloqueio automático de alta qualidade não suscetível a forças laterais devido à construção de baixo perfil com certificado de calibração DAkkS valor de desvio do visor ± 0,5% da leitura mais detalhes a pedidofornecido em caixa de plástico resistente

Números do artigo

Referência G0693.728.040
EAN 4018754239405
UBB 500623935953
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 96524040
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.