text.skipToContent text.skipToNavigation

Laboratório de transdutores Stahlwille 20N-m-200N-m Quadrado interno1/2” D.120mm


patenteado para ambientes laboratoriais com gama de medição optimizada para a calibração de chaves dinamométricas e chaves de parafusos dinamométricas para utilização em conjunto com a unidade de calibração perfectControl® n.º 7794 ou com o sistema de calibração n.º 7706 elevado grau de precisão graças à conversão e digitalização das leituras no interio

Referência G0693.728.020
Tipo de acessórios/componentes Outro
Dispositivo de fixação 1/2 polegada
Binário máximo (Nm) 200
Acessórios Sim
Peça Não
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Dispositivo de fixação 1/2 polegada
Binário máximo (Nm) 200
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 3170
Type Transducer

Descrição

patenteado para ambientes laboratoriais com gama de medição optimizada para a calibração de chaves dinamométricas e chaves de parafusos dinamométricas para utilização em conjunto com a unidade de calibração perfectControl® n.º 7794 ou com o sistema de calibração n.º 7706 elevado grau de precisão graças à conversão e digitalização das leituras no interior do próprio transdutor com ficha de precisão de bloqueio automático de alta qualidade não suscetível a forças laterais devido à construção de baixo perfil com certificado de calibração DAkkS valor de desvio do visor ± 0,5% da leitura mais detalhes a pedidofornecido em caixa de plástico resistente

Números do artigo

Referência G0693.728.020
EAN 4018754239399
UBB 500623935870
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 96524020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.