Caixas para armários
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
Armários de ferramentas
Caixas para armários
Caixas para armários
0U008512
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
La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Red 300 x 400 x 175mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0U008512
Cor
Red
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Não
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
45
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Red
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Não
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
45
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
266
Altura interior (mm)
156
Largura exterior (mm)
300
Altura exterior (mm)
175
Profundidade exterior (mm)
400
Profundidade interior (mm)
366
Marca
La-ka-pe
Type
Transport Box
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0U008512
EAN
4031022051004
UBB
500573858619
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
VTK 400/175-0 ROT