text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Gray 400 x 600 x 320mm


Referência 5J361258
Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 75
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 75
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 363
Altura interior (mm) 301
Largura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 320
Profundidade exterior (mm) 600
Profundidade interior (mm) 563
Marca La-ka-pe
Type Transport Box

Números do artigo

Referência 5J361258
EAN 4031022050212
UBB 500582438460
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr VTK 600/320-0 GRAU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.