text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Blue 400 x 600 x 270mm


Referência 7J891109
Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 70
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 70
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 364
Altura interior (mm) 251
Largura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 270
Profundidade exterior (mm) 600
Profundidade interior (mm) 564
Marca La-ka-pe
Type Transport Box

Números do artigo

Referência 7J891109
EAN 4031022049940
UBB 500583140685
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr VTK 600/270-0 BLAU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.