text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Blue 300 x 400 x 175mm


Referência 9G133922
Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 45
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 45
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 266
Altura interior (mm) 156
Largura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 175
Profundidade exterior (mm) 400
Profundidade interior (mm) 366
Marca La-ka-pe
Type Transport Box

Números do artigo

Referência 9G133922
EAN 4031022051011
UBB 500583786750
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr VTK 400/175-0 BLAU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.