text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe TK Transport Stacking Box Polypropylene Red 400 x 600 x 270mm


Referência 6S318310
Cor Red
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 50
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 50
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 352
Altura interior (mm) 235
Largura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 270
Profundidade exterior (mm) 600
Profundidade interior (mm) 551
Marca La-ka-pe
Type Transport Stacking Box

Números do artigo

Referência 6S318310
EAN 4031022013705
UBB 500582911839
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr TK600/270-0 ROT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.