text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe TK Transport Stacking Box Polypropylene Gray 300 x 400 x 210mm


Referência 3S443864
Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 40
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 40
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 255
Altura interior (mm) 200
Largura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 210
Profundidade exterior (mm) 400
Profundidade interior (mm) 356
Marca La-ka-pe
Type Transport Stacking Box

Números do artigo

Referência 3S443864
EAN 4031022017598
UBB 500581877791
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr TK400/210-0 GRAU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.