Caixas para armários
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
Armários de ferramentas
Caixas para armários
Caixas para armários
6C534247
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
La-Ka-Pe TK Transport Stacking Box Polypropylene Blue 400 x 600 x 270mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6C534247
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
50
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
50
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
352
Altura interior (mm)
235
Largura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
270
Profundidade exterior (mm)
600
Profundidade interior (mm)
551
Marca
La-ka-pe
Type
Transport Stacking Box
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6C534247
EAN
4031022013712
UBB
500582716808
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
TK600/270-0 BLAU