Automóvel e frota
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
Luzes
Lâmpadas de trabalho
8G916395
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
Lâmpada de inspeção LED recarregável Rodac SLIMLINE 230V 380lm
Adiconar catálogo
Referência
8G916395
Regulável
Sim
Com cabo de ligação e ficha
Não
Tipo de tensão
CA/CC
Com interrutor
Sim
Com ficha CEE
Não
Comprimento (mm)
10.6
Tipo de lâmpada
Outro
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Regulável
Sim
Com cabo de ligação e ficha
Não
Tipo de tensão
CA/CC
Com interrutor
Sim
Com ficha CEE
Não
Comprimento (mm)
10.6
Tipo de lâmpada
Outro
Tensão nominal (V)
230 - 230
Com tampa de proteção
Não
Com fonte de luz
Sim
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
380
Cor da luz
Outro
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8G916395
EAN
8717659240757
UBB
500702627901
UNSPSC
25191700
Artigo do fabricante nr
RALA925