Automóvel e frota
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
Luzes
Lâmpadas de trabalho
1H180977
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
Lâmpada de inspeção LED recarregável Rodac com lanterna de cabeça 400lm
Adiconar catálogo
Referência
1H180977
Com cabo de ligação e ficha
Não
Tipo de tensão
CA/CC
Com interrutor
Sim
Com ficha CEE
Não
Recarregável
Sim
Comprimento (mm)
44.5
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Com cabo de ligação e ficha
Não
Tipo de tensão
CA/CC
Com interrutor
Sim
Com ficha CEE
Não
Recarregável
Sim
Comprimento (mm)
44.5
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tensão nominal (V)
230 - 230
Com tampa de proteção
Não
Com fonte de luz
Sim
Adequado para o número de lâmpadas
12
Peso total (g)
250
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
400
Cor da luz
Outro
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1H180977
EAN
8717659240818
UBB
500702628321
UNSPSC
25191700
Artigo do fabricante nr
RALA103