Recently purchased items
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
Luzes
Lâmpadas de trabalho
7E640940
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
Lâmpada de inspeção LED recarregável Rodac com estação de carregamento 500lm
Adiconar catálogo
Referência
7E640940
Com cabo de ligação e ficha
Não
Tipo de tensão
CA/CC
Com interrutor
Não
Com ficha CEE
Não
Recarregável
Sim
Comprimento (mm)
25.6
Tipo de lâmpada
Outro
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Com cabo de ligação e ficha
Não
Tipo de tensão
CA/CC
Com interrutor
Não
Com ficha CEE
Não
Recarregável
Sim
Comprimento (mm)
25.6
Tipo de lâmpada
Outro
Com tampa de proteção
Não
Com fonte de luz
Sim
Peso total (g)
530
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
500
Cor da luz
Outro
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7E640940
EAN
8717659240870
UBB
500702628735
UNSPSC
25191700
Artigo do fabricante nr
RALA999