text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmpada de festão Ripca 24V-5W SV8.5-8 clara 10 Peças


Referência 1A500629
Cor Outro
Tomada SV8.5-8
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro 11
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Tomada SV8.5-8
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro 11
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Outro
Indicação padrão (ECE) C5W
Filamento de potência da lâmpada 1 (W) 5
Adequado para ciclomotor Não
Adequado para motociclos Não
Adequado para bicicleta Não
Adequado para embarcações Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros Não
Adequado para farol de camião Não
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros Não
Adequado para outro tipo de iluminação camião Sim
Adequado para aviões Não
Adequado para empilhadores Não
Tensão da lâmpada (V) 24 - 24
Marca Ripca
Type Festoon Lamp

Números do artigo

Referência 1A500629
EAN 8712734056902
UBB 500640781299
UNSPSC 39100000
Artigo do fabricante nr R13844-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.