text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmina recíproca Bosch S922AF A2ST


The S 922 AF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless cuts in metal. Its very fine tooth pitch and wavy-set teeth enable smooth cuts in thin material. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength steel. It is equipped with a very fine tooth pitch (1 mm) for cutting steel pipes and profiles with a thickness of 0.7 mm to 3 mm. The reciprocating saw blade has a standard length of 150 mm that enables a cutting capacity of up to 100 mm.

Referência B4956.656.036
Comprimento total (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 1
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 1
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Versão em metal duro Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 46
Código do produto 8202998000
Model S922AF
Type Reciprocating Saw Blade

Descrição

The S 922 AF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless cuts in metal. Its very fine tooth pitch and wavy-set teeth enable smooth cuts in thin material. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength steel. It is equipped with a very fine tooth pitch (1 mm) for cutting steel pipes and profiles with a thickness of 0.7 mm to 3 mm. The reciprocating saw blade has a standard length of 150 mm that enables a cutting capacity of up to 100 mm.

Números do artigo

Referência B4956.656.036
EAN 3165140093385
UBB 500504932178
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 2608656036
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.